{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 782C | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Oznaka proizvođača | 782C | |
optimalno za materijal | Čelik; Lijevano željezo; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566472 60 | |
EAN / GTIN | 50076308897197 | |
Broj proizvođača | 7100099094 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fiber ploča (CER) 782C, ⌀ 125 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
1.131 dijelovi na zalihi
2,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34.338 dijelovi na zalihi
0,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik; Lijevano željezo; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | Čelik |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | Normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča | Fiber ploča |