Brusni disk Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Artikl br.: 566467 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,14 € / Piece
  • od 25 Piece
    6,78 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.895 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik; Lijevano željezo
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Cubitron™II
    Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Granulacija 36
    Podloga sredstva za brušenje Vulkanski fiber
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 178 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    Oznaka proizvođača 982CX PRO
    optimalno za materijal Čelik; Lijevano željezo
    Pogonski stroj Kutna brusilica
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    Vrsta proizvoda Fiber ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566467 36
    EAN / GTIN 638060833216
    Broj proizvođača 7100242965

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Znatno povećan učinak skidanja pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina.
    Iznimno nelomljivo, ali vrlo savitljivo vulkanizirano vlakno. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
    Brusni disk visokih performansi s poboljšanim preciznim oblikovanim Cubitron™ II zrnom i novom konstrukcijom. Za još agresivnije performanse brušenja i produženi vijek trajanja u usporedbi s 982C.

    Upotreba:

    Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, 3M™ brusni disk je ujedno prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.
    Za obradu čelika.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu