{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cubitron™III | |
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ III | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 36 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanski fiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Sadržaj | 25 | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | Čelik; Lijevano željezo | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusni disk |
Broj artikla | 566463 36 | |
EAN / GTIN | 068060664501 |