{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | XF870 | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno s rashladnom, aktivnom brusnom prevlakom (TOP SIZE) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | Fiber ploča | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566460 80 | |
EAN / GTIN | 4018875312582 | |
Broj proizvođača | 731258 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fiber ploča XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, granulacija: 80
na zahtjev
Na zalihi
1.220 dijelovi na zalihi
1,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11.461 dijelovi na zalihi
0,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | Čelik |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno s rashladnom, aktivnom brusnom prevlakom (TOP SIZE) | Normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča | Fiber ploča |