{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Actirox | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 60 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanski fiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 180 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | Neželjezni i šareni materijali; čelik; Lijevano željezo | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566449 60 | |
EAN / GTIN | 4018875584866 | |
Broj proizvođača | 758486 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiber ploča Actirox AF 799 (CER) 60
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
6,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
0,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 60 | 60 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Neželjezni i šareni materijali; čelik; Lijevano željezo | Čelik |
⌀ ploče | 180 mm | 180 mm |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanski fiber | Vulkanfiber |