{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Actirox | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 60 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanski fiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | Neželjezni i šareni materijali; čelik; Lijevano željezo | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566448 60 | |
EAN / GTIN | 4018875584859 | |
Broj proizvođača | 758485 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Fiber ploča Actirox AF 799 (CER) 60
na zahtjev
Na zalihi
11.913 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20.134 dijelovi na zalihi
0,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 60 | 60 |
optimalno za materijal | Neželjezni i šareni materijali ;čelik ;Lijevano željezo | Čelik |
⌀ ploče | 125 | 125 |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | Normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanski fiber | Vulkanfiber |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča | Fiber ploča |