{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Actirox | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | Vulkanski fiber | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | Neželjezni i šareni materijali; drvo; Lijevano željezo | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566447 80 | |
EAN / GTIN | 4018875584927 | |
Broj proizvođača | 758492 |