Fiber ploča Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, granulacija: 36

Artikl br.: 566444 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Aluminij; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Actirox
Sredstvo za brušenje Keramičko ZA mješovito zrno s brusno aktivnom oblogom (Top Size)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 36
Podloga sredstva za brušenje Vulkanski fiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 180 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal Aluminij; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566444 36
EAN / GTIN 4018875091593
Broj proizvođača 709159

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
Tip vrha VSM Actrirox AF 890 fiber ploče s najvišim i najagresivnijim brušenjem. Hladan rez i dulji vijek trajanja.
Vrsta zrna: 100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno s brusno aktivnim slojem (TOP SIZE).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu