Fiber ploča Actirox AF 890 (CER) 36

Artikl br.: 566443 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,99 € / Piece
  • od 50 Piece
    3,32 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.086 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Aluminij; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Actirox
    Sredstvo za brušenje Keramičko ZA mješovito zrno s brusno aktivnom oblogom (Top Size)
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Granulacija 36
    Podloga sredstva za brušenje Vulkanski fiber
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 125 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    optimalno za materijal Aluminij; Čelik
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    Vrsta proizvoda Fiber ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566443 36
    EAN / GTIN 4018875091586
    Broj proizvođača 709158

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
    Tip vrha VSM Actrirox AF 890 fiber ploče s najvišim i najagresivnijim brušenjem. Hladan rez i dulji vijek trajanja.
    Vrsta zrna: 100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno s brusno aktivnim slojem (TOP SIZE).

    Upotreba:

    Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu