Fiber ploča ZF 714 cirkon korund (ZA) 120

Artikl br.: 566430 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,74 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,61 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.846 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Ozubljenje ZF714
    Sredstvo za brušenje cirkon-korund (ZA)
    Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
    Granulacija 120
    Podloga sredstva za brušenje Fiber ploča
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 115 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    optimalno za materijal INOX; Čelik
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
    Vrsta proizvoda Fiber ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 566430 120
    EAN / GTIN 4018875997222
    Broj proizvođača 799722

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vulkanfiber otporan na kidanje, ali jako podatan. Provrt 22,23 mm i križni otvor.
    Brusni filc VSM ZF 714 s velikim brusnim učinkom uz dugu trajnost. Hladno brušenje. Specijalno za legirane čelike, neželjezne metale i lijevano željezo.
    Vrsta zrna: cirkon-korund (ZA) s brusno aktivnom prevlakom.

    Upotreba:

    Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s osnovnim diskom br. 566650 / 6670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina velike fleksibilnosti.