Fiber ploča normalni korund (A) 150

Artikl br.: 566410 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,49 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,40 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7.910 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalni korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Podloga sredstva za brušenje Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Prihvat Roloc™ sustav za brzu izmjenu
⌀ bušenja 22,23 mm
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
optimalno za materijal Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566410 150
EAN / GTIN 4062406135973
Broj proizvođača 566410 150

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
HOLEX univerzalni brusni filc za brušenje svih metala. Vrsta zrna: normalni korund (A).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu