Brusna ploča CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D852

Artikl br.: 566368 D852
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 5-15
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva D
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566368 D852
EAN / GTIN 4007220068380
Broj proizvođača 4007220068380

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna ploča CC-GRIND-SOLID DIAMOND, na čitavoj površini nalazi se galvanski vezani dijamant.

Upotreba:

Za obradu izrazito tvrdih materijala poput titana, legura na bazi nikla, lijeva, tvrdog metala, keramike i kompozitnih vlaknastih materijala. Za obradu ravnih površina i bridova, obradu varnih niti i radove skidanja srha. Uključujući set za stezanje prirubnica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu