Brusna ploča CC-GRIND-STRONG 125 mm

Artikl br.: 566366 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik
  • preporučeni kut podešavanja: 5-15

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal Čelik
preporučeni kut podešavanja 5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Broj proizvođača 4007220104484

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Inovativna 4-slojna brusna ploča CC-GRIND-STRONG je kombinacija klasične grube ploče za brušenje s tri sloja sredstva za brušenje na podlozi, koja se ravnomjerno troše. Vijek trajanja je dulji u odnosu na brusnu ploču CC-GRIND-SOLID zahvaljujući agresivnom srednjem brusnom sloju i disku nosača, koji također brusi.

Upotreba:

Za tvrdu i hrapavu primjenu kod brušenja na ravnim površinama, obradu varnih niti, skidanje srha, skošavanje, paljenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu