Brusni disk CC-GRIND-SOLID SG čelik 125 mm

Artikl br.: 566360 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,79 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,16 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: čelik
  • preporučeni kut podešavanja: 5-15

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal čelik
preporučeni kut podešavanja 5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Broj položaja 1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566360 125
EAN / GTIN 4007220237076
Broj proizvođača 4007220887073

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Agresivni brusni disk s integriranom pločicom od staklene tkaninei patentiranim sustavom stezanja i hlađenja.
Plosnato umetanje, bez oštećivanja obratka i stezne matice. Koristite je u kombinaciji sa steznom prirubnicom br. 566365.
Za veliku učinkovitost rada na čeličnim materijalima.

Upotreba:

Za tvrdu i hrapavu primjenu kod brušenja na plohama i rubovima.
Ekonomična alternativa u odnosu na gruborezne brusne diskove s primjetno smanjenim toplinskim opterećenjem, bukom, prašinom i vibracijama.
Paziti na radni kut i učinkovit pogon ( >1.200 W).