{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Granulacija | 36 | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Nosivi disk | Potporni disk od staklene tkanine | |
optimalno za materijal | Čelik; Čelik | |
preporučeni kut podešavanja | 5-15 stupanj | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusni disk |
Broj artikla | 566357 36 | |
EAN / GTIN | 4027497150922 | |
Broj proizvođača | FY6M105061 |