Lepezasti brusni disk Filc 280

Artikl br.: 566340 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
521 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 280
Stupanj finoće fino
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koso
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Boja plava
optimalno za materijal INOX
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566340 280
EAN / GTIN 4045197488909
Broj proizvođača 566340 280

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasta ploča od filca s lepezastim brusnim filcom na tanjuru od staklenih vlakana.

Upotreba:

  • Za završnu obradu površina.
  • Za uklanjanje boje, čišćenje i lagano poliranje šavova od varenja.
  • Za fino brušenje velikih površina i za završnu obradu.

Preporučeni broj okretaja 4600 – 5300 min-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu