{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
preporučen broj okretaja | 6.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 566335 80MED | |
EAN / GTIN | 4045197890399 | |
Broj proizvođača | 566335 80MED |