Lepezasti brusni disk SLTflex (ZA), prihvat M14, ⌀ 115 mm, granulacija: 40

Artikl br.: 566300 40
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
497 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: <0,1
  • Opis oblika: koso s izbočenim lamelama
  • Navoji: M14
  • optimalno za materijal: čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SLTflex
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora <0,1 %
Opis oblika koso s izbočenim lamelama
⌀ ploče 115 mm
Navoji M14
optimalno za materijal čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566300 40
EAN / GTIN 4027497309122
Broj proizvođača A272711504018
Manufacturer LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lamele u obliku srpa (patentirani oblik) radijalno su vezane visoko učinkovitim GFK zrnom. Beztanjurnom konstrukcijom se postiže veliko izbočenje lamele. Vrlo velika gustoća prevlake. Navojni prihvat M14, nije potrebna stezna matica.
Cirkonski korund (ZA) s aktivnim vezanjem za univerzalnu podlogu.

Upotreba:

Za obradu teško dostupnih mjesta, brušenje kontura te brušenje spojnih grla. Veće izbočenje lamele omogućuje meko brušenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu