Lepezasta brusna ploča (Spezial ZA) tanjur od staklene tkanine plosnato 40

Artikl br.: 565575 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,15 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.878 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Opis oblika: plosnato
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
    Granulacija 40
    Opis oblika plosnato
    ⌀ ploče 125 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    optimalno za materijal INOX; Čelik
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 565575 40
    EAN / GTIN 9003171602548
    Broj proizvođača 160254

    Opis

    Izvedba:

    Lepezasta brusna ploča s cirkonskim korundom (ZA) i rashladnom prevlakom na pamučnoj tkanini. Disk od staklenih vlakana. Za sve materijale. Velika gustoća oblaganja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu