Lepezasta brusna ploča (Spezial ZA) tanjur od staklene tkanine konusni 40

Artikl br.: 565570 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,18 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,15 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.746 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Opis oblika koso
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565570 40
EAN / GTIN 9003171602401
Broj proizvođača 160240

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk s visokim i agresivnim reznim svojstvima uz dugački vijek trajanja.Specijalni cirkon-korund (ZA) sa slojem za hlađenje na tkanini od pamuka.Disk od staklenih vlakana. Za sve materijale. Vrlo velika gustoća prevlake.
Lepezasta brusna ploča s cirkonskim korundom (ZA) i rashladnom prevlakom na pamučnoj tkanini. Disk od staklenih vlakana. Za sve materijale. Velika gustoća oblaganja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu