{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565510 80 | |
EAN / GTIN | 5902658113062 | |
Broj proizvođača | 51994 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lepezasti brusni disk 769F, disk od staklenih vlakana plosnato 80
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
5,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi
4,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
836 dijelovi na zalihi
4,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 80 | 80 | 80 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | INOX | INOX |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | Keramika | Keramika |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |