{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 60 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565444 60 | |
EAN / GTIN | 4027497487479 | |
Broj proizvođača | A27471150601465 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lepezasti brusni disk V4 Master, (ZA) disk od staklenih vlakana, ukošen za čelik i INOX, ⌀ 115 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
10,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.715 dijelovi na zalihi
3,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulacija | 60 | 60 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | INOX; čelik | INOX; Čelik |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |