Lepezasti brusni disk SLTT (CER), plosnat-ukošen za INOX 40

Artikl br.: 565422 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
656 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato-koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato-koso
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Nosivi disk Disk od čeličnog lima
optimalno za materijal INOX
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565422 40
EAN / GTIN 4027497504046
Broj proizvođača A27201250400050A

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja.
Robusni noseći tanjur od čeličnog lima. Tiho i bez vibracija.
Najviša učinkovitost brušenja, keramičko zrno s učinkom samooštrenja. Bez ostakljenja tj. pregrijavanja. Vrlo prikladna i za bridno brušenje.

Upotreba:

Za najveću brusnu učinkovitost i dugi vijek trajanja.

Napomena:

Lepezaste brusne ploče bez tanjura SLTflex za mekani brus, obradu kutnog vara, i dr. naći ćete pod br. 566300 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu