{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 60 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato-koso | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Nosivi disk | Disk od čeličnog lima | |
optimalno za materijal | čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565401 60 | |
EAN / GTIN | 4027497388905 | |
Broj proizvođača | A27201150600065 |