{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 120 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koso | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 565265 120 | |
EAN / GTIN | 4062406162443 | |
Broj proizvođača | 565265 120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lepezasti brusni disk long life ZA, stožast 120
na zahtjev
Na zalihi
376 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.164 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 | 80 |
optimalno za materijal | INOX ;Čelik | INOX ;Čelik | INOX ;Čelik |
⌀ ploče | 125 | 125 | 125 |
Sredstvo za brušenje | Cirkonski korund (ZA) | Cirkonski korund (ZA) | Cirkonski korund (ZA) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | ZA | ZA |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk | Lepezasti brusni disk |