Lepezasti brusni disk long life CER, stožast 40

Artikl br.: 565226 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,41 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,84 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
389 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
    Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
    Granulacija 40
    aktivni brusni, rashladni sloj Da
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Opis oblika koso
    ⌀ ploče 178 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    optimalno za materijal INOX
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 565226 40
    EAN / GTIN 4062406159245
    Broj proizvođača 565226 40

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    • Visokokvalitetno, samooštreće keramičko zrno (CER) za maksimalni učinak brušenja i bez upotrebe mnogo pritiska.
    • S brusno aktivnom oblogom za hladno brušenje.
    • Robusna mješavina pamuka i poliestera za idealno trošenje i stabilnost prilikom primjene na rubovima.
    • Ergonomski i antivibracijski tanjur od poliestera i plastike (može se vratiti).
    • Najbolji rezultati na kutnim brusilicama velike snage.

    long life – Vrlo gust raspored lamela za maksimalni vijek trajanja.

    Upotreba:

    Univerzalni radovi brušenja, površinsko brušenje, otklanjanje i obrada bridova.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu