Lončasta brusna ploča PREMIUM***, ⌀ ploče×debljina stjenke: 110X20mm

Artikl br.: 564900 110X20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče×debljina stjenke (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: čelik; Lijev
  • maksimalna brzina obujma: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A3604B84
Oblik 11BT
Opis oblika konusna lončasta ploča
⌀ ploče 110 mm
Širina ploče (visina lončaste ploče) 55 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Debljina zida 20 mm
optimalno za materijal čelik; Lijev
maksimalna brzina obujma 50 m/s
maksimalan broj okretaja 8.600 min-1
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 564900 110X20
EAN / GTIN 9003173110966
Broj proizvođača 311096
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Duboki brusni tanjur, uvezan sintetičkom smolom. Ukupna visina 55 mm; prihvat ⌀ 22,23 mm; maksimalni broj okretaja 8600 1/min.
Specifikacija: A3604B84; Oblik: 11BT.

Udio Fe, S i CI > 0,1%. Vrlo dobra izdržljivost kod čelika i lijeva, ne vrijedi za INOX.

Upotreba:

Za bešumno grubo brušenje s velikim volumenima odvajanja, prvenstveno u površinskom brušenju na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama (potrebna je specijalna zaštita).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu