{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A30BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 230 mm | |
Širina vodilice | 2 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 6 mm - 10 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563600 230 | |
EAN / GTIN | 9003172410043 | |
Broj proizvođača | 34332877 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rezna ploča Basic* 2 u 1, ⌀ ploče: 230mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
3,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.070 dijelovi na zalihi
2,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblika | ravno | ravno |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | Čelik; čelik |
⌀ ploče | 230 mm | 230 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |