Rezna ploča od tvrdog metala, ⌀ ploče: 76mm

Artikl br.: 563423 76
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Opis oblika: ravni
  • ⌀ bušenja: 10
  • preporučeni kut podešavanja: Radijus
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis oblika ravni
⌀ ploče 76 mm
Širina vodilice 1,8 mm
⌀ bušenja 10 mm
Širina osnovnog lista 0,9 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja Radijus stupanj
optimalno za materijal Drvo; plastika; Gipsane ploče
Pogonski stroj Kutna brusilica; Ravna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 20.100 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563423 76
EAN / GTIN 4059952567549
Broj proizvođača 2608901196
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Tablica aplikacija

Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Uske rezne ploča za uska područja primjene.
Čelična ploča sa zalemljenim HM-granulatom na oštrici.

Upotreba:

Za rezanje drva, plastike, gipskartonskih ploča.

Odgovara:

Mala akumulatorska kutna brusilica br. 077100.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu