{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
optimalno za materijal | Kamen | |
Opis oblika | ravni | |
⌀ ploče | 76 mm | |
Širina vodilice | 1,4 mm | |
⌀ bušenja | 10 mm | |
Širina osnovnog lista | 1,1 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
za debljinu materijala | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica; Ravna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 20.150 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla |
563422 76
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4059952539874
Kopija |
|
Broj proizvođača |
2608900652
Kopija |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |