{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60S-SGP-INOX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563420 115 | |
EAN / GTIN | 4007220538074 | |
Broj proizvođača | 4007220538074 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rezna ploča SGP STEELOX EKSTRA TANKA, ⌀ ploče: 115mm
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
4,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.778 dijelovi na zalihi
4,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | 90 stupanj |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | Čelik; čelik |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | Keramika |