Mala rezna ploča 0,8mm SG SUPER TANKA 65 mm

Artikl br.: 563410 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
435 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 6
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A60P-SG
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 65 mm
Širina vodilice 0,8 mm
⌀ bušenja 6 mm
za debljinu materijala 2,4 mm - 4 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Ravna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 24.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563410 65
EAN / GTIN 4007220849187
Broj proizvođača 4007220849187

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Granulacija, brusno aktivni dodaci i armiranje reznih ploča optimalno su usklađeni s odgovarajućim područjem primjene u pogledu najveće moguće učinkovitosti rezanja i vijeku uporabe.
  • Tanke rezne ploče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) posebno su prikladne za brzo, ravno rezanje s neznatnim toplinskim opterećenjem. Kod starijih kutnih brusača treba paziti na točno zatezanje. Rezne ploče od 2,0 mm debljine dodatno su pojačane i osiguravaju bolju stabilnost, ukočenost i vijek trajanja.
  • Oblici: Ravne rezne ploče (oblik 41) ili koljenaste (oblik 42).

Mala rezna ploča za uska područja primjene, za uporabu na pneumatskim i električnim ravnim brusilicama. Upotreba sa steznim trnom br. 563415.

Specifikacija:

A60P-SG STEELOX.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu