{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A30R-BFXA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 2,5 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563300 178 | |
EAN / GTIN | 9003170359467 | |
Broj proizvođača | 35946 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rezna ploča PREMIUM***, ⌀ ploče: 178mm
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.911 dijelovi na zalihi
1,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
za debljinu materijala | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik; čelik |
Širina vodilice | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |