{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60R-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Broj proizvođača | 563272 115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba EKSTRA TANKA, INOX 115 mm
na zahtjev
Na zalihi
10.282 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
Opis oblika | ravno | ravno |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
⌀ ploče | 115 | 115 |
Širina vodilice | 1 | 1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Specifikacija | A60R-BF | A60R-BF |