{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A30Q-BFXA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Širina vodilice | 2,5 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 10.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563200 150 | |
EAN / GTIN | 9003178723406 | |
Broj proizvođača | 872340 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rezna ploča PREMIUM*** 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
882 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
3,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.149 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
1,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
Oblik | 41 | 41 |
Opis oblika | ravno | ravno |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Specifikacija | A30Q-BFXA | A60P-BF |