Mala rezna ploča PREMIUM*** EKSTRA TANKA 50 mm

Artikl br.: 563050 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,42 € / Piece
  • od 100 Piece
    2,01 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.780 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 6
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Specifikacija A60R-BFXA
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Opis oblika ravno
    ⌀ ploče 50 mm
    Širina vodilice 1 mm
    ⌀ bušenja 6 mm
    za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
    preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
    optimalno za materijal Čelik
    Pogonski stroj Kutna brusilica; Ravna brusilica
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    maksimalan broj okretaja 30.500 min-1
    Vrsta proizvoda Rezna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 563050 50
    EAN / GTIN 9003173239766
    Broj proizvođača 323976

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Ekstra tanka mala rezna ploča za primjenu na pneumatskim i električnim ravnim brusilicama, idealna za rad na suženim radnim područjima. Koristi se u kombinaciji sa steznim trnom br. 563070.
    Izvedba koja omogućava brzo i ravno rezanje bez srha.

    Specifikacija:

    A60R-BFXA.

    Napomena:

    Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.