Brusna ploča PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 178 mm, granulacija: 24

Artikl br.: 560930 24
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; čelik; Lijev; Neželjezni i obojeni metali

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 24
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 178 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; čelik; Lijev; Neželjezni i obojeni metali
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 560930 24
Kopija
EAN / GTIN 9003170570060
Kopija
Broj proizvođača 57006
Kopija
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 60 HRC
prikladno za / [m/min]
 
Čelik < 67 HRC
prikladno za / [m/min]
 
INOX
prikladno za / [m/min]
 
Ti
prikladno za / [m/min]
 
GG(G)
prikladno za / [m/min]
 
CuZn
prikladno za / [m/min]
 
Plastika, GFK
prikladno za / [m/min]
 
Uni
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.

Patentirana gruba brusna ploča s velikom elastičnošću, hladnim brušenjem, vrlo dobrim odvođenjem odvojenih čestica i mirnim radom s malom razinom buke.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za čelik, INOX (VA), lijev, neželjezne metale i duroplaste, u površinskom brušenju i za obradu limenih dijelova i šavova.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu