{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Specifikacija | A36R-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravni | |
Širina vodilice | 4,2 mm | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 12,6 mm - 21 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj; Radijus stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; drvo | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 560446 125X4 | |
EAN / GTIN | 4064035079086 |