• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Brusna ploča Cubitron™ 3 150X7 mm

Artikl br.: 560445 150X7
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče × širina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: koljenast
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Specifikacija A36R-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika koljenast
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 150 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; drvo
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560445 150X7
EAN / GTIN 4064035078843

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Redizajnirano precizno oblikovano Cubitron™ II zrno s poboljšanom mikrokristalnom strukturom za veću učinkovitost, bolju izvedbu i održivost. U usporedbi s Cubitron™ II s do 14% povećanom brzinom odvođenja i 2× većim odvođenjem materijala.
Brusna ploča za grubu obradu s inovativnim Cubitron™ 3 precizno oblikovanim keramičkim zrnom za INOX i čelik. Vrlo veliki volumen odvođenja i najduži vijek trajanja. Mali pritisak sprječava umor pri radu.

Upotreba:

Za obradu zahtjevnih materijala, npr. obrada zavarenih šavova. Prikladno za uporabu na INOX-u, čeliku i legurama za zrakoplovstvo.

Specifikacija:

A36R-BF

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu