{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Specifikacija | A36R-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | koljenast | |
Širina vodilice | 7 mm | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 560445 115X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078812 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusna ploča Cubitron™ 3 115X7 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.285 dijelovi na zalihi
12,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
8,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | 20-30 stupanj |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm |
Širina vodilice | 7 mm | 7 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | keramika |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Gruba brusna ploča |