Brusni blok od korunda grubo / fino, duljinaךirina: 125X40mm

Artikl br.: 559201 125X40
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
320 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund
Stupanj finoće grubo / fino
širina 40 mm
Duljina 125 mm
Vrsta proizvoda Kamen za brušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 559201 125X40
EAN / GTIN 9003170006408
Broj proizvođača 640
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu