Dijamantna brusna ploča u drvenoj kutiji D25

Artikl br.: 559000 D25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kratka ozn. sredstva za brušenje / granulacija μm Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Stupanj finoće fino
Duljina 150 mm
širina 52 mm
Visina 16 mm
Pakiranje Drvena kutija
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Ravnomjerno prevučena dijamantom, vezano slojem nikla. Praktički neograničen vijek trajanja!

Upotreba:

Za oštrenje i brušenje alata za obradu metala i drva. Podoban za čelik, HSS i tvrdi metal. Za male ili šiljate alate koristite površine bez rupica. Nije prikladno za turpijanje.
Dijamantna brusna ploča s velikim slojem za brušenje u drvenoj kutiji.
Za fine površine i za fino brušenje.

Napomena:

Ne sušiti, nego koristiti s vodom odnosno petrolejom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu