Degussit® oksid keramična mala turpija 50X1 mm

Artikl br.: 558910 50X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,41 € / Piece
  • od 20 Piece
    4,51 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Degussit®
    Sredstvo za brušenje Aluminij-oksid keramika
    Oblik Četverokutni
    širina 1 mm
    Duljina 50 mm
    Vrsta proizvoda Brusna turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558910 50X1
    EAN / GTIN 4045197407122
    Broj proizvođača 901-41400-0

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    Tvrdi metal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Kamen
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Iznimno velika tvrdoća od visoko sinterirane keramike aluminij-oksida bez veziva daje finim brusnim alatima izvrsnu čvrstoću bridova i profila (sintetički rubin) za izvrsnu kvalitetu površine.

    Upotreba:

    Za precizne radove u alatničarstvu i kaluparstvu, u finoj mehanici, optičkoj industriji i industriji stakla, izradi porculana itd. Za izradu skošenja, za užljebljenje i za promjene oblika.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu