Brus za čelik specijalni korund srednje / vrlo fino 100X25 mm

Artikl br.: 558855 100X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj finoće srednje / vrlo fino
širina 25 mm
Visina 15 mm
Duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Kamen za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558855 100X25
EAN / GTIN 4260496536704

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramički vezan kombinirani brus sa stupnjem tvrdoće O/P. Gruba strana za grubo brušenje, fina strana za fino brušenje.
Plemeniti specijalni korund zrno 180 (srednje) s dugim vijekom trajanja. Druga strana od finog zrna 500 (vrlo fina), visokoučinkovita, visoka površinska kvaliteta.

Upotreba:

Za skidanje srha, fino brušenje kontura, zaobljavanje rubova.

Napomena:

Posebno kamenje za poliranje te izjednačavanje je dostupno na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu