Ručni brusač, 35×14×5 mm, granulacija: 220

Artikl br.: 558812 220
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Borkarbid
Granulacija 220
Stupanj finoće srednje
Ukupna duljina 150 mm
Segment, širina 14 mm
Segment, duljina 35 mm
Segment, visina 5 mm
Boja plavo
Vrsta proizvoda Ručni brusač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Manufacturer Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni čep 35×14×5 mm. Ukupna duljina 150 mm.
Tijelo od bor-karbida velike čvrstoće bridova i površina.

Upotreba:

Za oštrenje, brušenje, lomljenje i zaobljivanje oštrica od tvrdog metala na tokarskim alatima, razvrtačima, glodalima, svrdlima i dr. Također za precizno lepanje vrlo tvrdih obradaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu