Turpija za brušenje − original Arkansas (bijela), zrno 8000 100X25 mm

Artikl br.: 558760 100X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Arkansas kvarc
Granulacija 8.000
Stupanj finoće Poliranje
Oblik Nož
širina 25 mm
Duljina 100 mm
Boja bijela
Vrsta proizvoda Brusna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558760 100X25
EAN / GTIN 4037073002194

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

Upotreba:

Za struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.

Napomena:

Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu