Turpija za brušenje − original Arkansas (siva), zrno 5000 100X10 mm

Artikl br.: 558680 100X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Arkansas-kvarcit
    Granulacija 5.000
    Stupanj finoće prethodno pobrusiti
    Oblik Trokutasti
    širina 10 mm
    Duljina 100 mm
    Boja sivo
    Vrsta proizvoda Brusna turpija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558680 100X10
    EAN / GTIN 4037073005836

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    Tvrdi metal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

    Upotreba:

    Za struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.

    Napomena:

    Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu