Filc brusna traka (A) SC-BS, 13×610 mm, Usporedba granulacije: 100

Artikl br.: 558500 100
(10,43 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SC-BS
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 100
Stupanj finoće grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 13 mm
Duljina brusne trake 610 mm
Oznaka proizvođača SC-BS
Izvedba A coarse
Boja smeđa
Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558500 100
EAN / GTIN 4001895588334
Broj proizvođača 7000068023

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
15
Čelik < 900 N/mm²
 
10
Čelik < 1400 N/mm²
 
10
Čelik < 55 HRC
 
10
Čelik < 60 HRC
 
10
Čelik < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
10
Lakovi
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja,ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.
Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive
rezultate. Također podoban za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Filc brusna traka (A) SC-BS, 13×610 mm, Usporedba granulacije: 100

Filc brusna traka (A) SC-BS, 13×610 mm, Usporedba granulacije: 100

na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
6,36 €
(10,43 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi
5,75 €
(9,43 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izvedba A coarse A coarse
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 % < 0,1 %
Boja smeđa smeđa
Stupanj finoće grubo grubo
Usporedba granulacije 100 100
Duljina brusne trake 610 mm 610 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva A A

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu