{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SC-BS | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | vrlo fino | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 20 mm | |
Duljina brusne trake | 520 mm | |
Oznaka proizvođača | SC-BS | |
Izvedba | A very fine | |
Boja | plava | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558495 280 | |
EAN / GTIN | 2050001694188 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Filc brusna traka (A) SC-BS 280
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A very fine | A very fine |
Stupanj finoće | vrlo fino | vrlo fino |
Usporedba granulacije | 280 | 280 |
Širina brusne trake | 20 | 20 |
Duljina brusne trake | 520 | 520 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom |