Filc brusna traka (A) SC-BS 100

Artikl br.: 558492 100
(11,42 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,77 € / Piece
    (11,42 € / 1 Metre)
  • od 30 Piece
    3,15 € / Piece
    (9,55 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija SC-BS
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Usporedba granulacije 100
    Stupanj finoće grubo
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    Širina brusne trake 10 mm
    Duljina brusne trake 330 mm
    Oznaka proizvođača SC-BS
    Izvedba A coarse
    Boja smeđa
    Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 558492 100
    EAN / GTIN 2050001694140

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    15
    Čelik < 900 N/mm²
     
    10
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    10
    Čelik < 55 HRC
     
    10
    Čelik < 60 HRC
     
    10
    Čelik < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plastika, GFK
     
    10
    Drvo
     
    10
    Lakovi
     
    10
    Uni
     
    10
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja,ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.
    Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.

    Upotreba:

    Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive rezultate. Također podoban za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu